Armor Tintenpatrone/B20113RE, Kompa. zu hp® C8727AE, Farbe sw, S. 280, Inh. 21ml

Artikelnummer: Z00009936
EAN: 03112539242398
Herstellernummer: B20113RE
Armor Tintenpatrone/B20113RE, Kompa. zu hp® C8727AE, Farbe sw, S. 280, Inh. 21ml
Inkl. Steuern: 19,52 € VE 1 Stück Netto 16,40 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Kompatible Tintenpatronen von ARMOR für Ihren Tintenstrahldrucker.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

geeignet für k.A.
Inhalt (ml) 21
Typ C8727AE
Inhalt 21 ml
Farbe schwarz
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen