Armor Tintenpatrone/B20218RE, Kompa. zu Canon PG40, Farbe sw, S. 195, Inh. 22ml

Artikelnummer: Z00009941
EAN: 03112539242602
Herstellernummer: B20218RE
Armor Tintenpatrone/B20218RE, Kompa. zu Canon PG40, Farbe sw, S. 195, Inh. 22ml
Inkl. Steuern: 23,04 € VE 1 Stück Netto 19,36 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Kompatible Tintenpatronen von ARMOR für Ihren Tintenstrahldrucker.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

geeignet für k.A.
Inhalt (ml) 22
Typ PG40
Inhalt 22 ml
Farbe schwarz
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen