ARMOR Tintenpatrone B20287RE schwarz/B20287RE 15 ml Blister

Artikelnummer: Z00495806
EAN: 03112539282301
Herstellernummer: B20287RE
ARMOR Tintenpatrone B20287RE schwarz/B20287RE 15 ml Blister
Inkl. Steuern: 20,77 € VE 1 Stück Netto 17,45 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Kompatible Tintenpatronen von ARMOR für Ihren Tintenstrahldrucker.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

KompatibelZu Canon
geeignet für Canon
Ausfuehrung Blister
Inhalt (ml) 15
Typ PG512
Inhalt 15 ml
Farbe schwarz
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen