ARMOR Tintenpatrone B20415RE schwarz/B20415RE 21 ml Blister

Artikelnummer: Z00495815
EAN: 03112539310806
Herstellernummer: B20415RE
ARMOR Tintenpatrone B20415RE schwarz/B20415RE 21 ml Blister
Inkl. Steuern: 23,94 € VE 1 Stück Netto 20,12 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Kompatible Tintenpatronen von ARMOR für Ihren Tintenstrahldrucker.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

KompatibelZu hp
geeignet für hp
Ausfuehrung Blister
Inhalt (ml) 21
Typ CH563EE
Inhalt 11,5 ml
Farbe schwarz
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen