brother Tintenpatronen im Multipack/LC985VALBPDR schwarz cyan magenta yellow

Artikelnummer: Z00010211
EAN: 05014047562129
Herstellernummer: LC985VALBPDR
brother Tintenpatronen im Multipack/LC985VALBPDR schwarz cyan magenta yellow
Inkl. Steuern: 40,61 € VE 1 Packung Netto 34,13 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• original brother® Tintenpatronen im Multipack für Ihren Tintenstrahldrucker • das Multipack besteht aus 4 Tintenpatronen in unterschiedlichen Farben

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

geeignet für Designjet T520 ePrinter
Ausfuehrung Blister mit Sicherung
Inhalt (ml) 29
Typ LC985VALBPDR
Inhalt 4
Farbe je 1x schwarz, cyan, magenta, gelb
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen