brother brother® Multipack LC229XLVALBPDR,4farb/LC229XLVALBPDR 4farb (je1xsw,cy,mag,gb)

Artikelnummer: Z00496140
EAN: 5014047567049
Herstellernummer: LC229XLVALBPDR
brother brother® Multipack LC229XLVALBPDR,4farb/LC229XLVALBPDR 4farb (je1xsw,cy,mag,gb)
Inkl. Steuern: 87,26 € VE 1 Paket Netto 73,33 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Original Tintenpatrone von brother® für Ihren Drucker.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

geeignet für MFC-J5320DW, -J5620DW, -J5720DW
Typ LC229XLVALBPDR
Inhalt 4
Farbe je 1x schwarz, cyan, magenta, gelb
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen