brother® Tinte/LC970VALBPDR sw, cy, mag, gb Inh. 4 Stk

Artikelnummer: Z00012034
EAN: 05014047560729
Herstellernummer: LC970VALBPDR
brother® Tinte/LC970VALBPDR sw, cy, mag, gb Inh. 4 Stk
Inkl. Steuern: 43,58 € VE 1 Packung Netto 36,62 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• original brother® Tintenpatronen im Multipack für Ihren Tintenstrahldrucker • das Multipack besteht aus 4 Tintenpatronen in unterschiedlichen Farben

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Geraetetyp DCP-135C, 150C, MFC-235C, 260C
geeignet für DCP-135C, 150C, MFC-235C, 260C
Ausfuehrung Blister mit Alarm
Inhalt (ml) 680
Typ LC970VALBPDR
Inhalt 4
Farbe je 1x schwarz, cyan, magenta, gelb
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen