Canon Druckkopf/CL546/PG545 Inhalt 2x 8ml

Artikelnummer: Z00014655
EAN: 8714574605517
Herstellernummer: 8287B005
Canon Druckkopf/CL546/PG545 Inhalt 2x 8ml
Inkl. Steuern: 33,17 € VE 1 Paket Netto 27,87 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• original Canon Druckköpfe im Doppelpack für Ihren Canon Tintenstrahldrucker

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt 2x (8 ml)
geeignet für PIXMA MG2450, MG2550
Typ CL546+PG545
Farbe je 1x schwarz, 3-farbig
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen