Canon Druckkopf/PG37 schwarz Inhalt 11ml

Artikelnummer: Z00019151
EAN: 04960999454047
Herstellernummer: 2145B001
Canon Druckkopf/PG37 schwarz Inhalt 11ml
Inkl. Steuern: 15,70 € VE 1 Stück Netto 13,19 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• original Canon Tintenpatrone für Ihren Canon Tintenstrahldrucker

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ausfuehrung k.A.
Inhalt (ml) 11
Typ PG37
Inhalt 11 ml
Farbe schwarz
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen