Canon Druckkopf/PG540 Blister/5225B004, Farbe sw,

Artikelnummer: Z00008940
EAN: 08714574572529
Herstellernummer: 5225B004
Canon Druckkopf/PG540 Blister/5225B004, Farbe sw,
Inkl. Steuern: 17,73 € VE 1 Stück Netto 14,90 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Original Druckkopf von Canon für Ihren Drucker.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

geeignet für 6746 (LOT)
Ausfuehrung Blister mit Sicherung
Inhalt (ml) 8
Typ PG540
Inhalt 8 ml
Farbe schwarz
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen