Canon Tintenpat. CLI571BK/0331C004 sw Blister m. Sicher./0331C004 11ml Blister

Artikelnummer: Z00499824
EAN: 08714574631745
Herstellernummer: 0331C004
Canon Tintenpat. CLI571BK/0331C004 sw Blister m. Sicher./0331C004 11ml Blister
Inkl. Steuern: 17,74 € VE 1 Stück Netto 14,91 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Canon Tintenpatrone für Ihren Canon Tintenstrahldrucker

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Geraetetyp PIXMA MG5750, MG6850, MG7750
geeignet für PIXMA MG5750, MG6850, MG7750
Ausfuehrung Blister mit Sicherheit
Inhalt (ml) 11
Typ CLI-571BK
Inhalt 11 ml
Farbe schwarz
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen