Canon Tintenpatrone/BCI16C 3-farbig Inhalt 8ml

Artikelnummer: Z00014545
EAN: 04960999243641
Herstellernummer: 9818A002
Canon Tintenpatrone/BCI16C 3-farbig Inhalt 8ml
Inkl. Steuern: 25,29 € VE 1 Stück Netto 21,25 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• original Canon Tintenpatrone für Ihren Canon Tintenstrahldrucker

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Geraetetyp PIXMA iP90, iP90v, SELPHY DS700, DS810
geeignet für PIXMA iP90, iP90v, SELPHY DS700, DS810
Inhalt (ml) 8
Typ BCI16C
Inhalt 8 ml
Farbe 3-farbig (cyan, magenta, gelb)
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen