Canon Tintenpatrone/BCI6EPC cyan foto Inhalt 13ml

Artikelnummer: Z00017028
EAN: 04960999864730
Herstellernummer: 4709A002
Canon Tintenpatrone/BCI6EPC cyan foto Inhalt 13ml
Inkl. Steuern: 12,40 € VE 1 Stück Netto 10,42 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• original Canon Tintenpatrone für Ihren Canon Tintenstrahldrucker

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kapazität k.A.
geeignet für OKI ML 393
Inhalt (ml) 13
Typ BCI6EPC
Inhalt 13 ml
Farbe cyan foto
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen