Canon Tintenpatrone/BCI6G grün Inhalt 13ml

Artikelnummer: Z00015031
EAN: 04960999240862
Herstellernummer: 9473A002
Canon Tintenpatrone/BCI6G grün Inhalt 13ml
Inkl. Steuern: 12,39 € VE 1 Stück Netto 10,41 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Original Tintenpatrone von Canon für Ihren Drucker.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Geraetetyp PIXMA iP8500, i9900
geeignet für PIXMA iP8500, i9900
Inhalt (ml) 13
Typ BCI6G
Inhalt 13 ml
Farbe grün
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen