Canon Tintenpatrone/CL513 Blister/2971B009, Farbe farbig

Artikelnummer: Z00008780
EAN: 08714574523323
Herstellernummer: 2971B009
Canon Tintenpatrone/CL513 Blister/2971B009, Farbe farbig
Inkl. Steuern: 35,30 € VE 1 Stück Netto 29,66 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Original Druckkopf von Canon für Ihren Drucker.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Geraetetyp PIXMA iP2700, MP230, MP240, MP260,MX320, MX330
geeignet für PIXMA iP2700, MP230, MP240, MP260,MX320, MX330
Ausfuehrung Blister mit Sicherung
Inhalt (ml) 13
Typ CL513
Inhalt 13 ml
Farbe 3-farbig (cyan, magenta, gelb)
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen