Canon Tintenpatrone/CL546XL 3-farbig Inhalt 15ml

Artikelnummer: Z00014656
EAN: 04960999974514
Herstellernummer: 8288B001
Canon Tintenpatrone/CL546XL 3-farbig Inhalt 15ml
Inkl. Steuern: 23,36 € VE 1 Packung Netto 19,63 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Canon Druckkopf für Ihren Canon Tintenstrahldrucker

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Geraetetyp PIXMA MG2450, MG2550
geeignet für PIXMA MG2450, MG2550
Ausfuehrung ohne Sicherung
Inhalt (ml) 15
Typ CL546XL
Inhalt 15 ml
Farbe 3-farbig
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen