Canon Tintenpatrone/CLI521M magenta Inhalt 9ml

Artikelnummer: Z00027014
EAN: 04960999577517
Herstellernummer: 2935B001
Canon Tintenpatrone/CLI521M magenta Inhalt 9ml
Inkl. Steuern: 14,13 € VE 1 Stück Netto 11,87 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• original Canon Tintenpatrone für Ihren Canon Tintenstrahldrucker

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

geeignet für LaserJet P4015, P4515
Inhalt (ml) 9
Typ CLI521M
Inhalt 9 ml
Farbe magenta
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen