Canon Tintenpatrone/CLI551/6509B008, 4-farbig, je 1x sw, cy, mag, gb, Inh.4x7ml

Artikelnummer: Z00010335
EAN: 08714574584409
Herstellernummer: 6509B008
Canon Tintenpatrone/CLI551/6509B008, 4-farbig, je 1x sw, cy, mag, gb, Inh.4x7ml
Inkl. Steuern: 48,17 € VE 1 Packung Netto 40,48 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Original Tintenpatrone von Canon für Ihren Drucker.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

geeignet für hp
Ausfuehrung Blister mit Sicherung
Inhalt (ml) 21
Typ CLI551CMY
Inhalt 4x 7ml
Farbe je 1x cyan, magenta, gelb
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen