Canon Tintenpatrone/CLI551M XL magenta Inhalt 11ml

Artikelnummer: Z00009950
EAN: 04960999904924
Herstellernummer: 6445B001
Canon Tintenpatrone/CLI551M XL magenta Inhalt 11ml
Inkl. Steuern: 16,52 € VE 1 Stück Netto 13,88 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• original Canon Tintenpatrone für Ihren Canon Tintenstrahldrucker

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

geeignet für k.A.
Inhalt (ml) 11
Typ CLI551M XL
Inhalt 11 ml
Farbe magenta

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen