Canon Tintenpatrone/CLI551XLGY/6447B004, grau, Sicherheitssiegel, Inh. 11ml

Artikelnummer: Z00010341
EAN: 08714574584263
Herstellernummer: 6447B004
Canon Tintenpatrone/CLI551XLGY/6447B004, grau, Sicherheitssiegel, Inh. 11ml
Inkl. Steuern: 17,98 € VE 1 Stück Netto 15,11 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Original Tintenpatrone von Canon für Ihren Drucker.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ausfuehrung Blister mit Sicherung
Inhalt (ml) 11
Typ CLI551GYXL
Inhalt 11 ml
Farbe Grau
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen