Canon Tintenpatrone/CLI551XLY/6446B004, Farbe gb, Sicherheitssiegel, Inh. 11ml

Artikelnummer: Z00010339
EAN: 08714574584249
Herstellernummer: 6446B004
Canon Tintenpatrone/CLI551XLY/6446B004, Farbe gb, Sicherheitssiegel, Inh. 11ml
Inkl. Steuern: 16,79 € VE 1 Stück Netto 14,11 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Original Tintenpatrone von Canon für Ihren Drucker.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

geeignet für PIXMA iP7250, MG5450, MG6350, MX925
Ausfuehrung Blister mit Sicherung
Inhalt (ml) 11
Typ CLI551Y XL
Inhalt 11 ml
Farbe Gelb
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen