Canon Tintenpatrone CLI571C / 0386C001 cyan/0386C001 7 ml Blister mit Sicherheit

Artikelnummer: Z00499834
EAN: 04549292032949
Herstellernummer: 0386C001
Canon Tintenpatrone CLI571C / 0386C001 cyan/0386C001 7 ml Blister mit Sicherheit
Inkl. Steuern: 18,59 € VE 1 Stück Netto 15,62 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Canon Tintenpatrone für Ihren Canon Tintenstrahldrucker

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Geraetetyp PIXMA MG5750, MG6850, MG7750
geeignet für PIXMA MG5750, MG6850, MG7750
Ausfuehrung Blister mit Sicherheit
Inhalt (ml) 7
Typ CLI571C
Inhalt 7 ml
Farbe cyan
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen