Canon Tintenpatrone/CLI8C Blister/0621B028, Farbe cy, elektr. , Inh. 13ml

Artikelnummer: Z00009882
EAN: 08714574959429
Herstellernummer: 0621B028
Canon Tintenpatrone/CLI8C Blister/0621B028, Farbe cy, elektr. , Inh. 13ml
Inkl. Steuern: 15,26 € VE 1 Stück Netto 12,82 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Original Tintenpatrone von Canon für Ihren Drucker.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ausfuehrung Blister mit Sicherung
Inhalt (ml) 13
Typ CLI8C
Inhalt 13 ml
Farbe cyan
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen