Canon Tintenpatrone/CLI8CMY Inhalt 3x 13ml

Artikelnummer: Z00013653
EAN: 8714574552569
Herstellernummer: 0621B029
Canon Tintenpatrone/CLI8CMY Inhalt 3x 13ml
Inkl. Steuern: 34,61 € VE 1 Paket Netto 29,08 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• original Canon Tintenpatronen im Multipack für Ihren Canon Tintenstrahldrucker • das Multipack besteht auf 3 Tintenpatronen in 3 verschiedenen Farben

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt 3 (3x 13 ml)
Typ CLI8CMY
Farbe je 1x cyan, magenta, gelb

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen