Canon Tintenpatrone/CLI8PM magenta foto Inhalt 13ml

Artikelnummer: Z00012933
EAN: 04960999272931
Herstellernummer: 0625B001
Canon Tintenpatrone/CLI8PM magenta foto Inhalt 13ml
Inkl. Steuern: 15,47 € VE 1 Stück Netto 13,00 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• original Canon Tintenpatrone für Ihren Canon Tintenstrahldrucker

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt (ml) 13
Typ CLI8PM
Inhalt 13 ml
Farbe magenta foto
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen