Canon Canon Tintenpatrone im Doppelpack/PGI525BK Twin-Pack schwarz Inhalt 2x 19ml

Artikelnummer: Z00013900
EAN: 8714574554464
Herstellernummer: 4529B010
Canon Canon Tintenpatrone im Doppelpack/PGI525BK Twin-Pack schwarz Inhalt 2x 19ml
Brutto Set-Preis 32,53 € Netto 27,34 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• original Canon Tintenpatronen im Doppelpack für Ihren Canon Tintenstrahldrucker

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt 2 (2x 19 ml)
Typ 2x PGI525PGBK
Farbe 2x schwarz
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]