Canon Tintenpatrone KP36iP / 7737A001, farbig/KP36iP farbig

Artikelnummer: Z00008796
EAN: 04960999047034
Herstellernummer: KP36iP
Canon Tintenpatrone KP36iP / 7737A001, farbig/KP36iP farbig
Inkl. Steuern: 16,49 € VE 1 Packung Netto 13,86 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Original Tintenpatrone und Fotopapier von Canon für Ihren Drucker.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

geeignet für k.A.
Inhalt (ml) 130
Inhalt (Tin) 1
Typ KP36iP
Inhalt 1 Tintenpatrone + 36 Seiten Fotopapier
Format 10 x 15 cm
Farbe farbig
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen