Canon Tintenpatrone PGI1500XL / 9194B001, magenta/9194B001 12 ml ohne Sicherung

Artikelnummer: Z00496107
EAN: 04549292003901
Herstellernummer: 9194B001
Canon Tintenpatrone PGI1500XL / 9194B001, magenta/9194B001 12 ml ohne Sicherung
Inkl. Steuern: 17,64 € VE 1 Stück Netto 14,82 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• original Canon Tintenpatrone für Ihren Canon Tintenstrahldrucker

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Geraetetyp MAXIFY MB2050, MB2350
geeignet für MAXIFY MB2050, MB2350
Ausfuehrung ohne Sicherung
Inhalt (ml) 12
Typ PGI1500M XL
Inhalt 12 ml
Farbe magenta
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen