Canon Tintenpatrone/PGI29CO chroma optimizer Inhalt 36ml

Artikelnummer: Z00020414
EAN: 04960999682105
Herstellernummer: 4879B001
Canon Tintenpatrone/PGI29CO chroma optimizer Inhalt 36ml
Inkl. Steuern: 37,75 € VE 1 Stück Netto 31,72 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Original Tintenpatrone von Canon für Ihren Drucker.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Geraetetyp PIXMA PRO-1
geeignet für PIXMA PRO-1
Inhalt (ml) 36
Typ PGI29CO
Inhalt 36 ml
Farbe chroma optimizer
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen