Canon Tintenpatrone/PGI35 Twin-Pack schwarz Inhalt 2x 9,3ml

Artikelnummer: Z00020815
EAN: 8714574572444
Herstellernummer: 1509B012
Canon Tintenpatrone/PGI35 Twin-Pack schwarz Inhalt 2x 9,3ml
Inkl. Steuern: 17,30 € VE 1 Paket Netto 14,54 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• original Canon Tintenpatronen im Doppelpack für Ihren Canon Tintenstrahldrucker

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 2x PGI35
geeignet für PIXMA iP100, iP100R, iP100wb
Farbe 2x schwarz
Inhalt 2 (2x 9,3 ml)
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen