Canon Tintenpatrone/PGI520BK/2932B011, Farbe sw, Blister mit Alarm, Inh. 19ml

Artikelnummer: Z00008790
EAN: 08714574523248
Herstellernummer: 2932B011
Canon Tintenpatrone/PGI520BK/2932B011, Farbe sw, Blister mit Alarm, Inh. 19ml
Inkl. Steuern: 18,37 € VE 1 Stück Netto 15,44 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Original Tintenpatrone von Canon für Ihren Drucker.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

geeignet für PIXMA iP2700, MP230, MP240, MP260,MX320, MX330
Ausfuehrung Blister mit Sicherung
Inhalt (ml) 19
Typ PGI520BK
Inhalt 19 ml
Farbe schwarz
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen