Canon Tintenpatrone/PGI525BK Blister/4529B008, Farbe schwarz, Blister mit Alarm

Artikelnummer: Z00008792
EAN: 08714574554273
Herstellernummer: 4529B008
Canon Tintenpatrone/PGI525BK Blister/4529B008, Farbe schwarz, Blister mit Alarm
Inkl. Steuern: 34,07 € VE 1 Stück Netto 28,63 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Original Tintenpatrone von Canon für Ihren Drucker.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

geeignet für LaserJet P2055
Ausfuehrung Blister mit Sicherung
Inhalt (ml) 19
Typ PGI525PGBK
Inhalt 19 ml
Farbe schwarz
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen