Canon Tintenpatrone/PGI550PGBK schwarz Inhalt 15ml

Artikelnummer: Z00011396
EAN: 04960999904580
Herstellernummer: 6496B001
Canon Tintenpatrone/PGI550PGBK schwarz Inhalt 15ml
Inkl. Steuern: 15,60 € VE 1 Stück Netto 13,11 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• original Canon Tintenpatrone für Ihren Canon Tintenstrahldrucker

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Geraetetyp PIXMA iP7250, MG5450, MG6350, MX925
geeignet für PIXMA iP7250, MG5450, MG6350, MX925
Ausfuehrung k.A.
Inhalt (ml) 15
Typ PGI550PGBK
Inhalt 15 ml
Farbe schwarz
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen