Canon Tintenpatrone/PGI550XL schwarz Inhalt 22ml

Artikelnummer: Z00021117
EAN: 04960999904504
Herstellernummer: 6431B001
Canon Tintenpatrone/PGI550XL schwarz Inhalt 22ml
Inkl. Steuern: 21,28 € VE 1 Stück Netto 17,88 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• original Canon Tintenpatrone für Ihren Canon Tintenstrahldrucker

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Geraetetyp PIXMA iP7250, MG5450, MG6350, MX925
geeignet für PIXMA iP7250, MG5450, MG6350, MX925
Inhalt (ml) 22
Typ PGI550PGBK XL
Inhalt 22 ml
Farbe schwarz
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen