Canon Tintenpatrone PGI570XL PGBK / 0318C001 sw pg/0318C001 22 ml

Artikelnummer: Z00499844
EAN: 04549292032826
Herstellernummer: 0318C001
Canon Tintenpatrone PGI570XL PGBK / 0318C001 sw pg/0318C001 22 ml
Inkl. Steuern: 17,26 € VE 1 Stück Netto 14,50 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Canon Tintenpatrone für Ihren Canon Tintenstrahldrucker

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Geraetetyp PIXMA MG5750, MG6850, MG7750
geeignet für PIXMA MG5750, MG6850, MG7750
Inhalt (ml) 22
Typ PGI570PGBK XL
Inhalt 22 ml
Farbe schwarz pigmentiert
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen