Canon Tintenpatrone/PGI9clear Inhalt 191ml

Artikelnummer: Z00025164
EAN: 04960999534619
Herstellernummer: 2442B001
Canon Tintenpatrone/PGI9clear Inhalt 191ml
Inkl. Steuern: 15,85 € VE 1 Stück Netto 13,32 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• original Canon Tintenpatrone für Ihren Canon Tintenstrahldrucker

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Geraetetyp PIXMA iX7000, iX7000R, MX7600
geeignet für PIXMA iX7000, iX7000R, MX7600
Inhalt (ml) 191
Typ PGI9clear
Inhalt 191 ml
Farbe clear
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen