Canon Tintenpatrone/PGI9G grün Inhalt 14ml

Artikelnummer: Z00020504
EAN: 04960999357317
Herstellernummer: 1041B001
Canon Tintenpatrone/PGI9G grün Inhalt 14ml
Inkl. Steuern: 14,91 € VE 1 Stück Netto 12,53 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Original Tintenpatrone von Canon für Ihren Drucker.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Geraetetyp PIXMA Pro9500, Pro9500 Mark II
geeignet für PIXMA Pro9500, Pro9500 Mark II
Inhalt (ml) 14
Typ PGI9G
Inhalt 14 ml
Farbe grün
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen