Canon TintenpatronePGI29MBK schwarz matt Inhalt 36ml

Artikelnummer: Z00020545
EAN: 04960999681887
Herstellernummer: 4868B001
Canon TintenpatronePGI29MBK schwarz matt Inhalt 36ml
Inkl. Steuern: 32,77 € VE 1 Stück Netto 27,54 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Original Tintenpatrone von Canon für Ihren Drucker.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Geraetetyp PIXMA PRO-1
geeignet für PIXMA PRO-1
Inhalt (ml) 36
Typ PGI29MBK
Inhalt 36 ml
Format k.A.
Farbe schwarz matt
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen