edding® Tintenpatrone für hp C6657AE/18-176 3-farbig Inhalt 17ml

Artikelnummer: Z00021390
EAN: 04043023601768
Herstellernummer: 18-176
edding® Tintenpatrone für hp C6657AE/18-176 3-farbig Inhalt 17ml
Inkl. Steuern: 30,43 € VE 1 Stück Netto 25,57 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Überzeugendes Preis-Leistungs- Verhältnis bei bewährter edding Qualität. Hochwertige Tinte mit mindestens gleicher Ergiebigkeit wie die Originalpatrone zum attraktiven Preis.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

geeignet für hp®
Inhalt (ml) 17
Typ C6657AE
Inhalt 17 ml
Farbe 3-farbig (cyan, magenta, gelb)
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen