EPSON Tintenpatrone/C13T08074011/T08074011 6x 7ml

Artikelnummer: Z00009906
EAN: 08715946494173
Herstellernummer: C13T08074011
EPSON Tintenpatrone/C13T08074011/T08074011 6x 7ml
Inkl. Steuern: 77,77 € VE 1 Packung Netto 65,35 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• original EPSON® Tintenpatrone im Multipack für Ihren EPSON® Drucker • das Multipack enthält 6 Tintenpatronen in unterschiedlichen Farben

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ausfuehrung Blister mit Sicherung
Inhalt (ml) 8
Typ T08074011
Inhalt 6 (6x 7 ml)
Farbe je 1x schwarz, cyan, magenta, gelb, cyan hell, magenta hell
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen