EPSON Tintenpatrone/C13T08924021/T0892, Farbe cyan, Inh. 3,5ml

Artikelnummer: Z00495274
EAN: 08715946493060
Herstellernummer: C13T08924021
EPSON Tintenpatrone/C13T08924021/T0892, Farbe cyan, Inh. 3,5ml
Inkl. Steuern: 10,85 € VE 1 Stück Netto 9,12 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Original Tintenpatrone von EPSON® für Ihren Drucker.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

geeignet für Deskjet 840C, 842C, 843C
Ausfuehrung Blister mit Sicherung
Inhalt (ml) 4
Typ T08924021
Inhalt 4 ml
Farbe cyan
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen