EPSON Tintenpatrone C13T16224020 cyan 3,1 ml Blister mit Sicherheitssiegel

Artikelnummer: Z00495330
EAN: 08715946518770
Herstellernummer: C13T16224020
EPSON Tintenpatrone C13T16224020 cyan 3,1 ml Blister mit Sicherheitssiegel
Inkl. Steuern: 12,30 € VE 1 Stück Netto 10,34 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Original Tintenpatrone von EPSON® für Ihren Drucker.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Geraetetyp WF2010W, WF2510WF, WF2520NF, WF2530WF, WF2540WF
geeignet für WF2010W, WF2510WF, WF2520NF, WF2530WF, WF2540WF
Ausfuehrung Blister mit Sicherheitssiegel
Inhalt (ml) 9
Typ C13T16224020
Inhalt 3,1 ml
Farbe cyan
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen