EPSON Tintenpatrone/C13T16234010/T16234010 Inhalt 3ml

Artikelnummer: Z00010393
EAN: 08715946518787
Herstellernummer: C13T16234010
EPSON Tintenpatrone/C13T16234010/T16234010 Inhalt 3ml
Inkl. Steuern: 9,71 € VE 1 Stück Netto 8,16 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• original EPSON® Tintenpatrone für Ihren ESPON Drucker

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt (ml) 3
Typ T16234010
Inhalt 4 (1x 5ml, 3x 3 ml)
Farbe magenta
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen