EPSON Tintenpatrone/C13T24234010/T24234010 magenta Inhalt 5ml

Artikelnummer: Z00011352
EAN: 08715946519142
Herstellernummer: C13T24234010
EPSON Tintenpatrone/C13T24234010/T24234010 magenta Inhalt 5ml
Inkl. Steuern: 11,83 € VE 1 Stück Netto 9,94 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• original EPSON® Tintenpatrone für Ihren ESPON Drucker

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Geraetetyp Expression Photo XP-750, XP-850, XP-950
Inhalt (ml) 5
Typ T24234010
Inhalt 5 ml
Farbe magenta
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen