EPSON Tintenpatrone / C13T26134020, mag, 4,5 ml Blister mit Sicherheitssiegel

Artikelnummer: Z00495314
EAN: 08715946518978
Herstellernummer: C13T26134020
EPSON Tintenpatrone / C13T26134020, mag, 4,5 ml Blister mit Sicherheitssiegel
Inkl. Steuern: 15,55 € VE 1 Stück Netto 13,07 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Original Tintenpatrone von EPSON® für Ihren Drucker.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Geraetetyp XP600/XP605/XP700/XP800
geeignet für XP600/XP605/XP700/XP800
Ausfuehrung Blister mit Sicherheitssiegel
Inhalt (ml) 13
Typ C13T26134020
Inhalt 4,5 ml
Farbe magenta
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen