EPSON Tintenpatrone C13T26144020 gelb 4,5 ml Blister mit Sicherheitssiegel

Artikelnummer: Z00495315
EAN: 08715946518992
Herstellernummer: C13T26144020
EPSON Tintenpatrone C13T26144020 gelb 4,5 ml Blister mit Sicherheitssiegel
Inkl. Steuern: 15,55 € VE 1 Stück Netto 13,07 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Original Tintenpatrone von EPSON® für Ihren Drucker.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Geraetetyp XP600/XP605/XP700/XP800
geeignet für XP600/XP605/XP700/XP800
Ausfuehrung Blister mit Sicherheitssiegel
Inhalt (ml) 13
Typ C13T26144020
Inhalt 4,5 ml
Farbe Gelb
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen