EPSON EPSON Tintenpatrone/C13T26164010/T26164010 Inhalt 1x 6 ml 3x 5ml

Artikelnummer: Z00011370
EAN: 8715946519869
Herstellernummer: C13T26164010
EPSON EPSON Tintenpatrone/C13T26164010/T26164010 Inhalt 1x 6 ml 3x 5ml
Brutto Set-Preis 46,89 € Netto 39,40 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• original EPSON® Tintenpatrone im Multipack für Ihren EPSON® Drucker • das Multipack enthält 4 Tintenpatronen in unterschiedlichen Farben

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt 4 (1x 6 ml, 3x 5 ml)
Farbe je 1x schwarz, cyan, magenta, gelb
Typ T26164010
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]