Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

EPSON EPSON Tintenpatrone/C13T616300 magenta

Artikelnummer
Z00025846
EAN
08715946419534
Herstellernummer
C13T616300
Marke
EPSON
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
57,99 € 49,99 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00025846
EAN
08715946419534
Herstellernummer
C13T616300
Marke
EPSON

Technische Daten

Art der TechnologieDURABrite Ultra
AusführungAusführung der Farbe: magenta
Ausführung der Farbemagenta
DIN-Norm vorhandenNein
DokumentenechtNein
Farbemagenta
Geeignet fürk.A.
Gerätetypk.A.
HauptmerkmaleTypbezeichnung der Verbrauchsmittelgrupp
Inhalt53 Milliliter
Max. Anzahl der Druckseitenca. 3.500 Seiten
NachfüllbarNein
OriginalzubehörJa
RefillNein
TypT616300
Typbezeichnung der VerbrauchsmittelgruppeT6163
Verwendung für DruckertypB 300, -310N, -500DN, -510DN
Verwendung für GerätetypInkjetdrucker
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

• original EPSON® Tintenpatrone für Ihren ESPON Drucker
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente