EPSON Tintenpatrone/T00940110 5-farbig Inhalt 66ml

Artikelnummer: Z00012692
EAN: 08715946359847
Herstellernummer: C13T00940110
EPSON Tintenpatrone/T00940110 5-farbig Inhalt 66ml
Inkl. Steuern: 39,96 € VE 1 Stück Netto 33,58 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Original Tintenpatrone von EPSON® für Ihren Drucker.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Geraetetyp Stylus Photo 900, 1270, 1290, 1290S
geeignet für Stylus Photo 900, 1270, 1290, 1290S
Ausfuehrung Blister ohne Alarm
Inhalt (ml) 66
Typ T00940110
Inhalt 66 ml
Farbe 5-farbig (cyan, magenta, gelb, cyan hell, magenta hell)
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen