EPSON Tintenpatrone/T04874010 Inhalt 6x 13ml

Artikelnummer: Z00015502
EAN: 08715946361185
Herstellernummer: C13T04874010
EPSON Tintenpatrone/T04874010 Inhalt 6x 13ml
Inkl. Steuern: 104,11 € VE 1 Packung Netto 87,49 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• original EPSON® Tintenpatronen im Multipack für Ihren EPSON® Drucker • das Multipack enthält 6 Tintenpatronen in unterschiedlichen Farben

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ausfuehrung Blister ohne Alarm
Inhalt (ml) 6
Typ T04874010
Inhalt 6 (6x 13 ml)
Farbe je 1x schwarz, cyan, magenta, gelb, cyan hell, magenta hell
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen